COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-034A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0670-034A1-GM X1BM
Rubix:A0436014
Fabrikant:7781691
EAN:7323224676473
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-034A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-034A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schroefhoek30 °
Slijpennieuwe dunner uitgevoerde puntgeometrie
Schachtha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (en ook hrsa en niet-ijzerhoudende metalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
207,20 excl. BTW
/ stuk
250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen