Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0720-022A0-GM X1BM
Rubix:A0435993
Fabrikant:7781597
EAN:7323224675735

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0720-022A0-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 22,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,31 (dc/lu) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (even goed presterend in hrsa en niet-ferrometalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen