COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1700-174A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1700-174A1-GM X1BM
Rubix:A0435607
Fabrikant:8360153
EAN:7323227244327
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1700-174A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter17 mm
Totale lengte246 mm
Snijlengte139,906 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1700-174A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17 mm
Totale lengte246 mm
Snijlengte139,906 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6 (schacht) / h9 (gat)
Verhouding boordiameter/-lengte0,0977 (dc/lu)
Schroefhoek20,45 °
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, superlegeringen & titanium, harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat18 mm
€ 1.237,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.497,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen