COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0370-011A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0370-011A1-SD S2BM
Rubix:A0514636
Fabrikant:8420829
EAN:7323227462073
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0370-011A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0370-011A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,314
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha) - metrisch: 6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhrsa-legeringen op nikkelbasis
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
159,20 excl. BTW
/ stuk
192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen