COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0635-032A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0635-032A1-SD S2BM
Rubix:A0514521
Fabrikant:8421064
EAN:7323227464329
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0635-032A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte89,844 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0635-032A1-SD S2BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte89,844 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,1827
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittesbestendige superlegeringen (iso s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
234,40 excl. BTW
/ stuk
283,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen