Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0300-009A1-SD S2BM
Rubix:A0514678
Fabrikant:8420775
EAN:7323227461830

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0300-009A1-SD S2BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 (gat-tolerantie) ; h6 (schacht-tolerantie) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,183 |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige legeringen (hrsa), met name legeringen op nikkelbasis |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
