COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0556-028A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0556-028A1-SD S2BM
Rubix:A0514551
Fabrikant:8421054
EAN:7323227464220
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0556-028A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,56 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0556-028A1-SD S2BM


Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,56 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha, diameter 6)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelbasislegeringen (hrsa)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen