COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0680-055A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0680-055A1-SD S2BM
Rubix:A0514502
Fabrikant:8421257
EAN:7323227466248
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0680-055A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0680-055A1-SD S2BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledinghardmetaalbekleding
Tolerantievoor dc = 6 < dc ≤ 10 : m7 = +0,006 tot +0,021. schachttolerantie : h6. (tolerantie-aanduidingen : h9 / h6).
Verhouding boordiameter/-lengte8
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen op nikkelbasis (hrsa)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
368,00 excl. BTW
/ stuk
445,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen