COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0870-027A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0870-027A1-SD S2BM
Rubix:A0514426
Fabrikant:8420899
EAN:7323227462776
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0870-027A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0870-027A1-SD S2BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingzertivo 2,0 (tialsin)
Tolerantieh9
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelbasislegeringen (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
224,80 excl. BTW
/ stuk
272,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen