COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0670-034A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0670-034A1-SD S2BM
Rubix:A0514509
Fabrikant:8421068
EAN:7323227464367
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0670-034A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte89,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0670-034A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte89,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 1897
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha) - metrisch 8
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige nikkelbasislegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 234,40 excl. BTW
/ stuk
€ 283,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen