Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1030-053A1-SD S2BM
Rubix:A0514356
Fabrikant:8421119
EAN:7323227464879


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,3 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 116,1 mm |
| Snijlengte | 53,4 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1030-053A1-SD S2BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,3 mm |
| Totale lengte | 116,1 mm |
| Snijlengte | 53,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin (zertivo® 2.0) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 |
| Slijpen | punthoek 140° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige nikkelbasislegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,20 excl. BTW
/ stuk
€ 468,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen