COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0710-022A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0710-022A1-SD S2BM
Rubix:A0514495
Fabrikant:8420876
EAN:7323227462547
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0710-022A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0710-022A1-SD S2BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin (zertivo 2,0 coatingtechnologie)
Tolerantieh9 (boringsdiameter) ; h6 (schacht) ; voor 6<dc≤10 : +0,006 tot +0,021
Verhouding boordiameter/-lengte3
Slijpenslijpen met afschuining (variant “面取り付き”)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelhoudende hittebestendige legeringen (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
188,00 excl. BTW
/ stuk
227,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen