BAHCO HSS-E METAALBOOR 7.80 10D 4511-7.80-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4511-7.80-10P
Rubix:A0768330
EAN:7314150373376

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-E METAALBOOR 7.80 10D 4511-7.80-10P (PK=10ST)
Bahco spiraalboor HSS-E kobalt voor metaal. Ø7,8 mm, totale lengte 117 mm (snijlengte 75 mm), 135° split-point en DIN 338 N. Verpakking 10 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | 5% kobalt (hss-e) |
| Schacht | cilindrische schacht (schacht gelijk aan boordiameter) |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd/onlegeerd staal; roestvast staal; gietijzer; gietstaal; zuur- en hittebestendige staalsoorten |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 7,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ pak
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
