BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.00 10D 4513-8.00-10P (PK=10ST)

Boorkop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4513-8.00-10P
Rubix:A0768273
EAN:7314150372393
BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.00 10D 4513-8.00-10P (PK=10ST)

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.00 10D 4513-8.00-10P (PK=10ST)


Bahco HSS-G metaalsboor met zelfcentrerende split-point tip voor snel boren. DIN 338 N, Ø 8 mm en 75 mm snijlengte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Slijpengeslepen/geslepen spiraalgroeven (ground flutes) voor snel en precies boren
Schachtcilindrische schacht (schacht gelijk aan boor-diameter)
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalbrons; messing; koolstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8 mm
52,41 excl. BTW
/ pak
63,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen