BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.50 10D 4513-8.50-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-8.50-10P
Rubix:A0768272
EAN:7314150372409

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.50 10D 4513-8.50-10P (PK=10ST)
Bahco HSS-G metaalboor 8,5 mm x 117 mm met 130° tophoek en zelf-centrerende split-point tip. Volgens DIN 338 N, voor o.a. staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | geslepen spiraalgroeven (hss-g); geen specifieke toplaag/coating expliciet vermeld in de productgegevens. |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,11 |
| Slijpen | geslepen spiraalgroeven voor snel boren en hoge precisie. |
| Schacht | cilindrische schacht (schachtdiameter = boor diameter). |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons; messing; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,41 excl. BTW
/ pak
€ 63,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
