Referenties
Dormer:A191419
Rubix:20014530
EAN:7320760030615



Productdetails : DORMER BORENSET A191 SET NR.419
HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in kunststof cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
COFFRET 19 FORETS A100 QC A191 HSS 1 MM-10,0MM /0,5MM PLAST
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
| Bereik | 1,0 - 10,0 mm |
| Toename | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Punthoek | 118 ° |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,44 excl. BTW
/ stuk
€ 107,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen