SKF PCMF 101207 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCMF 101207 E
Rubix:03065503
Fabrikant:168615
EAN:7316571886183
SKF PCMF 101207 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCMF 101207 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht2,4 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte7 mm
Materiaalcomposiet e
Seriepcmf
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 0,77 excl. BTW
/ stuk
€ 0,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen