Referenties
Roebuck:866807
Rubix:20854435
EAN:3660338208805


Technische samenvatting
| Type | ø 68 mm hardmetalen boorbit - 1 centreerboor - 1 sds+ adapter |
|---|
Documenten
Productdetails : ROEBUCK CARBIDE GATBOOR DIAM. 68 S+ - 866807
Beschrijving
• Carbide tanden gesoldeerd bij hoge temperaturen.
• hoge weerstand behandeld staal.
• ALG type conisch hulpstuk.
Toepassingen
• Doordringing grote diameters voor elektrische installaties.
• Geschikt voor boor en klopboor met een vermogen van minder dan 700W.
• Carbide tanden gesoldeerd bij hoge temperaturen.
• hoge weerstand behandeld staal.
• ALG type conisch hulpstuk.
Toepassingen
• Doordringing grote diameters voor elektrische installaties.
• Geschikt voor boor en klopboor met een vermogen van minder dan 700W.
Sterke punten
Compatibel met SDS+ en boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ø 68 mm hardmetalen boorbit - 1 centreerboor - 1 sds+ adapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.254,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.517,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen