Referenties
INA:LRB9X9-LP/-1-9
Rubix:03117961
Fabrikant:0000478569065
EAN:4054363005673
Productdetails : INA LRB 9X9 LP CILINDERROL
Rollichaam lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,66 excl. BTW
/ stuk
€ 81,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
