Referenties
SKF:RC-10X10 C
Rubix:03475611
Fabrikant:19570
EAN:7316570583465

Productdetails : SKF RC 10X10 C CILINDERROL DIN5402
SKF biedt ook een breed scala aan lageraccessoires zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
