Referenties
INA:LRB7X14/-1-9
Rubix:03117956
Fabrikant:0000463379065
EAN:4054365338823
Productdetails : INA LRB 7X14 CILINDERROL
Rollichaam lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,23 g |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,92 excl. BTW
/ stuk
€ 77,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
