Referenties
INA:LRB11X11-LP/-1-9
Rubix:03117949
Fabrikant:0001566399065
EAN:4054365524189
Productdetails : INA LRB 11X11 LP CILINDERROL
Rollichaam lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,21 g |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,39 excl. BTW
/ stuk
€ 109,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
