CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 10 MM 832041

CILINDRISCH GESLEPEN SPIRAALBOOR HSS co5 - TiALN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832041
Rubix:20622070
EAN:3660338049804
CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 10 MM 832041
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 BOOR TIALN GECOAT 10 MM 832041


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.

Sterke punten

Hoog rendement (snijsnelheid en voeding)
Geschikt voor de meeste soorten RVS en hittebestendig staal
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtialn
Schroefhoek33 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10 mm
28,69 excl. BTW
/ stuk
34,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden