CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 8,7 - 861375
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861375
Rubix:20851498
EAN:3660338161827

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 8,7 - 861375
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,7 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 115 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 313,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen