CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 15,75 - 861413
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861413
Rubix:20851422
EAN:3660338162206


Technische samenvatting
| Boordiameter | 15,75 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 227 mm |
| Snijlengte | 149 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 15,75 - 861413
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,75 mm |
| Totale lengte | 227 mm |
| Snijlengte | 149 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 15,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,19 excl. BTW
/ stuk
€ 66,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen