CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 17,5 - 861420
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861420
Rubix:20851408
EAN:3660338162275

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 17,5 - 861420
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Totale lengte | 241 mm |
| Snijlengte | 158 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 17,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,89 excl. BTW
/ stuk
€ 76,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen