Kegellager Timken J28573, Buitendiameter: 72.898 mm | Binnendiameter: 42 mm | Breedte: 25.4 mm
Conus voor taperrolager
Zie technische informatieReferenties
Timken:J28573
Rubix:03327180
Fabrikant:100048804
EAN:0053893891156







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,898 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN J 28573 CONE
Enkelrijige taperrolagers zijn het meest basale en meest gebruikte type; ze bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type taperrolager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Gewoonlijk worden ze in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooi met pennen verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,4x72,898x72,898 mm |
| Logistiek gewicht | 544 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 543,9 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 72,898 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,58 kg |
| Serie | 28500 |
| Totale breedte lager | 24,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 130000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,25 excl. BTW
/ stuk
€ 254,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen