COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-016A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0520-016A1-NMH10F
Rubix:A0440433
Fabrikant:6253867



Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-016A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 16,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,98 excl. BTW
/ stuk
€ 157,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen