COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1588-127A1-NM H10F

CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1588-127A1-NMH10F
Rubix:A0439385
Fabrikant:6253772
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1588-127A1-NM H10F

Technische samenvatting

Boordiameter15,88 mm
Totale lengte213 mm
Snijlengte129,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1588-127A1-NM H10F


CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,88 mm
Totale lengte213 mm
Snijlengte129,1 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek130 °
720,25 excl. BTW
/ stuk
871,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen