COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0714-086A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0714-086A1-GMGC34
Rubix:A0433154
Fabrikant:6151058




Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,14 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 158 mm |
| Snijlengte | 86,9 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0714-086A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,14 mm |
| Totale lengte | 158 mm |
| Snijlengte | 86,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12,1709 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,21 excl. BTW
/ stuk
€ 375,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen