COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0770-092A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0770-092A1-GMGC34
Rubix:A0433143
Fabrikant:6151070
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0770-092A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte158 mm
Snijlengte93,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0770-092A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte158 mm
Snijlengte93,7 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1688
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
310,21 excl. BTW
/ stuk
375,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen