COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0880-106A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0880-106A1-GMGC34
Rubix:A0433120
Fabrikant:6151093
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0880-106A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte192 mm
Snijlengte107 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0880-106A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte192 mm
Snijlengte107 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1591
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
374,53 excl. BTW
/ stuk
453,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen