COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1050-032A1-GP GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-1050-032A1-GPGC34
Rubix:A0433096
Fabrikant:6151118




Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 32,8 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1050-032A1-GP GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 32,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,12381 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,49 excl. BTW
/ stuk
€ 362,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen