COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1100-132A1-GM GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-1100-132A1-GMGC34
Rubix:A0433089
Fabrikant:6151124



Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1100-132A1-GM GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11 mm |
| Totale lengte | 228 mm |
| Snijlengte | 133,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12,1636 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 511,88 excl. BTW
/ stuk
€ 619,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen