COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1650L20-05
CoroDrill® 880 wisselplaatboor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D1650L20-05
Rubix:20091218
Fabrikant:5765191
EAN:12150670




Technische samenvatting
| Boordiameter | 16,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 100,696 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1650L20-05
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Zichtbare lengte | 100,696 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,0303 mm |
| Lengte greep | 503,037 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,20 excl. BTW
/ stuk
€ 716,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen