COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0370-30-A0A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-0370-30-A0A1220
Rubix:A0430528
Fabrikant:5747341



Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0370-30-A0A 1220
CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,7 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 11,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,60 excl. BTW
/ stuk
€ 161,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen