COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0455-50-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-0455-50-A1A1220
Rubix:A0430490
Fabrikant:5747323
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0455-50-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter4,55 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte23,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0455-50-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,55 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte23,5 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
192,00 excl. BTW
/ stuk
232,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen