COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0510-50-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-0510-50-A0A1220
Rubix:A0430463
Fabrikant:5746752
EAN:11495116
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0510-50-A0A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte26,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0510-50-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte26,4 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
160,80 excl. BTW
/ stuk
194,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen