COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0754-30-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-0754-30-A1A1220
Rubix:A0430323
Fabrikant:5746939
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0754-30-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter7,54 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte23,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0754-30-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,54 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte23,9 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
188,80 excl. BTW
/ stuk
228,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen