COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0770-70-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-0770-70-A1A1220
Rubix:A0430316
Fabrikant:5747396
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0770-70-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte105 mm
Snijlengte55,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0770-70-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte105 mm
Snijlengte55,2 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
283,20 excl. BTW
/ stuk
342,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen