COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1020-50-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1020-50-A1A1220
Rubix:A0430171
Fabrikant:5748082
EAN:11493860
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1020-50-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte52,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1020-50-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte52,7 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
374,40 excl. BTW
/ stuk
453,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen