COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1032-70-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1032-70-A1A1220
Rubix:A0430161
Fabrikant:5747823
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1032-70-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter10,32 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1032-70-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,32 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
467,20 excl. BTW
/ stuk
565,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen