COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1070-30-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1070-30-A1A1220
Rubix:A0430142
Fabrikant:5748456
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1070-30-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter10,7 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1070-30-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,7 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33,9 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
311,20 excl. BTW
/ stuk
376,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen