COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1310-30-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-1310-30-A1A1220
Rubix:A0430035
Fabrikant:5747690
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1310-30-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter13,1 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte41,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1310-30-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte41,5 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
439,20 excl. BTW
/ stuk
531,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen