FAG NU 215 E/XL/N1/MPAX/C3/H144 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cylindrical roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:NU215-E-XL-N1-MP1A-C3-H144
FAG:NU215-E-XL-N1-MPAX-C3-H144
Rubix:A0693687
Fabrikant:0686587454030
EAN:4012802591224
Productdetails : FAG NU 215 E/XL/N1/MPAX/C3/H144 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,28 excl. BTW
/ stuk
€ 375,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
