TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5.5
Diepe gatboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1549TFP-5.5
Rubix:20305003
Fabrikant:5960909
EAN:4031132311869

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-5.5
ALTIUS
Toepassingen
Blindgat;Stapelboren;Boren (doorlopend gat)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Bereik | ufl |
| Toename | 91 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| DIN-norm | din 340 |
| Bekleding | tfp |
| Te bewerken materiaal | staal;roestvrij staal;gietijzer;niet-ijzerhoudend metaal;speciale legering;overige |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Snijmateriaal | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,53 excl. BTW
/ stuk
€ 45,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen