Groefkogellager FAG F61705-2RSR-HLC, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:F61705-2RSR-HLC
Rubix:A0210811
Fabrikant:0553549470000
EAN:4012802891867
Productdetails : FAG F61705-2RSR-HLC KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,9 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | f6170 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,23 excl. BTW
/ stuk
€ 80,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
