GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 28-32MM - D 19 EMU-20 (SE=23ST)
Dopsleutelset 23-dlg - D 19 EMU-20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 EMU-20
Rubix:10010779
Fabrikant:2545845
EAN:4010886930250

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 28-32MM - D 19 EMU-20 (SE=23ST)
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• sortiment U-20 met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
• sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• in GEDORE blauwe stalen cassette
• afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Dopsleutelset 1/2" 23-dlg 8-32 mm met gesmede, geharde 6-kant (nr. 19) of 12-kant (nr. D 19) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 sortiment U-20 met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel in GEDORE blauwe stalen cassette afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6690 g |
| Aantal elementen | 23 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,90 excl. BTW
/ set
€ 366,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen