Kegellager Timken HH224310CD-20081, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 178.582 mm | Breedte: 117.475 mm
Dubbele rij - Dubbele cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224310CD-20081
Rubix:03326487
Fabrikant:100079719
EAN:0053893517766






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 178,582 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 117,475 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224310 CD CUP
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146,0x222,3x222,3 mm |
| Gewicht verpakking | 6060,0 g |
| Binnendiameter | 178,582 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 117,475 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.211,98 excl. BTW
/ stuk
€ 3.886,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen