FACOM DUIMSTOK ALU 1 MTR DELA.625.00
Duimstok Duralumin Klasse III 1 meter - 5 delen
Zie technische informatieReferenties
Facom:DELA.625.00
Rubix:10102338
EAN:3170332010118

Productdetails : FACOM DUIMSTOK ALU 1 MTR DELA.625.00
De Facom DELA.625.00 is een lichte en robuuste duimstok, gemaakt van duraluminium. Dit compacte model van 1 meter bestaat uit 5 delen en is aan beide zijden voorzien van een millimeterverdeling.
Kenmerken:
De Facom DELA.625.00 duimstok is vervaardigd uit duraluminium, een legering van aluminium, koper, magnesium en mangaan die bekendstaat om zijn mechanische sterkte en lage gewicht. De 5 delen zijn verbonden met messing veren, gekozen vanwege hun duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het satijnen oppervlak beperkt reflecties en maakt de schaalverdeling goed afleesbaar, ook buitenshuis. De diepe chemische gravering zorgt voor een duurzame markering die bestand is tegen slijtage en herhaaldelijk gebruik. Dankzij de millimeterverdeling aan beide zijden kan de meter in elke werkpositie snel en zonder leesfouten worden gebruikt.
Specificaties:
• Totale lengte: 1 m
• Aantal delen: 5
• Breedte per deel: 15 mm
• Gewicht: 92 g
• Hoofdmateriaal: duraluminium
• Materiaal veren: messing
• Nauwkeurigheidsklasse: III
• Afwerking: satijnen oppervlak
• Markering: millimeterverdeling aan beide zijden, diepe chemische gravering
• Referentie: DELA.625.00
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europese richtlijn voor meetinstrumenten, die de metrologische conformiteit van de vouwmeter bevestigt voor gebruik in gereguleerde toepassingen of omgevingen waar verificatie vereist is.
Kenmerken:
De Facom DELA.625.00 duimstok is vervaardigd uit duraluminium, een legering van aluminium, koper, magnesium en mangaan die bekendstaat om zijn mechanische sterkte en lage gewicht. De 5 delen zijn verbonden met messing veren, gekozen vanwege hun duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het satijnen oppervlak beperkt reflecties en maakt de schaalverdeling goed afleesbaar, ook buitenshuis. De diepe chemische gravering zorgt voor een duurzame markering die bestand is tegen slijtage en herhaaldelijk gebruik. Dankzij de millimeterverdeling aan beide zijden kan de meter in elke werkpositie snel en zonder leesfouten worden gebruikt.
Specificaties:
• Totale lengte: 1 m
• Aantal delen: 5
• Breedte per deel: 15 mm
• Gewicht: 92 g
• Hoofdmateriaal: duraluminium
• Materiaal veren: messing
• Nauwkeurigheidsklasse: III
• Afwerking: satijnen oppervlak
• Markering: millimeterverdeling aan beide zijden, diepe chemische gravering
• Referentie: DELA.625.00
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europese richtlijn voor meetinstrumenten, die de metrologische conformiteit van de vouwmeter bevestigt voor gebruik in gereguleerde toepassingen of omgevingen waar verificatie vereist is.
Sterke punten
• Diepe chemische gravering zorgt ervoor dat de schaalverdeling langdurig goed leesbaar blijft.
• Dubbele markering aan beide zijden beperkt afleesfouten en versnelt meetwerkzaamheden.
• Messing veren zorgen voor een betrouwbare scharnierwerking en helpen vroegtijdige vervorming te voorkomen.
• Compact en licht ontwerp, gemakkelijk mee te nemen en eenvoudig op te bergen in een werkbroekzak.
• Dubbele markering aan beide zijden beperkt afleesfouten en versnelt meetwerkzaamheden.
• Messing veren zorgen voor een betrouwbare scharnierwerking en helpen vroegtijdige vervorming te voorkomen.
• Compact en licht ontwerp, gemakkelijk mee te nemen en eenvoudig op te bergen in een werkbroekzak.
Toepassingen
Deze duimstok is geschikt voor gebruik in de bouw, infrastructuur, houtbewerking, loodgieterij en industrieel onderhoud. Hij is handig op de werkplek voor snelle maatopnames bij het plaatsen van wanden, schrijnwerk of leidingnetwerken. Dit product is ook geschikt voor maatcontrole in de werkplaats bij onderdelen of assemblages tijdens montage- en afstelwerkzaamheden. Dankzij de conformiteit met de MID-richtlijn eveneens toepasbaar in omgevingen waar metrologische traceerbaarheid vereist is, zoals bepaalde productieomgevingen of kwaliteitscontroleprocessen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x20x10 mm |
| Gewicht verpakking | 72 g |
| Materiaal | duraluminium |
| Lengte | 1 m |
| Breedte | 15 mm |
| Aantal elementen | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
